大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
35
12
16
20
25
30
35
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14410116
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,256
販売価格(税別)
¥
5,687
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧