商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ品番C73C注文コード14410961品番CDJ2QL10-30-C73C
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ品番など210種類から選べます他の種類を見る ・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)