曜日別特売
4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412207

 

4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412207
4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412207
4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412207

ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1000個)注文コード14412207品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,139
販売価格(税別)
12,854
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする