曜日別特売
5.5X25X3.0 SUS マルW(5.5+0.3) 大阪魂 14420747

 

5.5X25X3.0 SUS マルW(5.5+0.3) 大阪魂 14420747
5.5X25X3.0 SUS マルW(5.5+0.3) 大阪魂 14420747

SUS マルW(5.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)
外径(Φmm)25
厚さt(mm)3
内容量1袋(7個)注文コード14420747品番5.5X25X3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS内径(Φmm)5.5外径(Φmm)25厚さt(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする