曜日別特売
10X25X1.6 ドブ マルW(10.5+0.3) 大阪魂 14424929

 

10X25X1.6 ドブ マルW(10.5+0.3) 大阪魂 14424929
10X25X1.6 ドブ マルW(10.5+0.3) 大阪魂 14424929

ドブ マルW(10.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)
外径(Φmm)25
内径(Φmm)10
厚さt(mm)1.6
内容量1袋(26個)注文コード14424929品番10X25X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.6
表面処理
ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする