曜日別特売

プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304)

プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに丸ワッシャー(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
種類
ワッシャー(平座金)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
呼び寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041824514x10x0.81箱(300枚)0.8座金:300410
オープン
¥459
¥505(税込)
翌々日出荷
返品不可
041824875x12x0.81箱(300枚)0.8座金:300512
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
041825308x18x1.21箱(100枚)1.2座金:100818
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
返品不可
041825486x13x1.01箱(200枚)1座金:200613
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
返品不可
041825573x8x0.51箱(300枚)0.5座金:30038
オープン
¥409
¥450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする