プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき)

プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
種類
ワッシャー(平座金)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
呼び寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041824605x12x0.81箱(200枚)0.8座金:200512
オープン
¥409
¥450(税込)
翌々日出荷
返品不可
041824693x8x0.51箱(300枚)0.5座金:30038
オープン
¥359
¥395(税込)
翌々日出荷
返品不可
041826184x10x0.81箱(300枚)0.8座金:300410
オープン
¥439
¥483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする