曜日別特売
M20X50X3.2 カクW(22.0+0.8) 大阪魂 14428210

 

M20X50X3.2 カクW(22.0+0.8) 大阪魂 14428210
M20X50X3.2 カクW(22.0+0.8) 大阪魂 14428210

カクW(22.0+0.8)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(6個)
厚さt(mm)3.2
外径(Φmm)50
内容量1袋(6個)注文コード14428210品番M20X50X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種類寸法内径:M20外径(Φmm)50厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする