曜日別特売
21X30X1.5 SUS マルW(21.0+0.3) 大阪魂 14430906

 

21X30X1.5 SUS マルW(21.0+0.3) 大阪魂 14430906
21X30X1.5 SUS マルW(21.0+0.3) 大阪魂 14430906

SUS マルW(21.0+0.3)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
外径(Φmm)30
厚さt(mm)1.5
内容量1袋(10個)注文コード14430906品番21X30X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS内径(Φmm)21外径(Φmm)30厚さt(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする