曜日別特売

クロメート W2008コガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(624個)注文コード14438317品番5X9X1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)5外径(Φmm)9表面処理クロメート厚さt(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする