曜日別特売
8.4X17X2.0 SUS マルW(8.4+0.25) 大阪魂 14439595

 

8.4X17X2.0 SUS マルW(8.4+0.25) 大阪魂 14439595
8.4X17X2.0 SUS マルW(8.4+0.25) 大阪魂 14439595

SUS マルW(8.4+0.25)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(24個)
注文コード
14439595
品番
8.4X17X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
17
呼び径
8.4
寸法l(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする