大阪魂
SUS デンデンBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
100
110
120
130
140
150
160
200
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
125
135
170
95
105
115
180
190
250
35
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14441790
品番
10X85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,158
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
85
寸法a(mm)
20
頭部形状
デンデン
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじの呼びd
M10