曜日別特売
12X45 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441905

 

12X45 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441905
12X45 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441905
12X45 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441905

SUS デンデンBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM12
長さ(mm)45
45
100
110
120
130
140
150
200
50
55
60
65
70
75
80
85
90
125
135
170
95
160
40
105
115
180
190
250
35
内容量1個注文コード14441905品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,252
販売価格(税別)
2,956
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)45寸法a(mm)26頭部形状デンデン寸法b(mm)12寸法c(mm)13ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする