大阪魂
SUS デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M12
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M8
寸法L(mm)
70
70
70
100
120
130
60
75
80
85
90
110
135
140
180
40
50
65
95
105
150
200
45
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14443296
品番
12X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,506
販売価格(税別)
¥
1,369
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
24
寸法S(mm)
45
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12.5
ねじの呼びd
M12