曜日別特売
22X150 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443531

 

22X150 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443531
22X150 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443531
22X150 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443531

SUS デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM22
寸法L(mm)150
150
130
100
120
60
70
75
80
85
90
110
135
140
180
40
50
65
95
105
200
45
内容量1個注文コード14443531品番22X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,889
販売価格(税別)
6,263
寸法L(mm)150寸法A(mm)44寸法S(mm)85寸法B(mm)22寸法C(mm)22.5ねじの呼びdM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする