大阪魂
ユニクロ デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M16
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M8
寸法L(mm)
200
100
130
150
70
80
90
110
120
140
180
60
200
40
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14444310
品番
16X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
135
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16.5
ねじの呼びd
M16