曜日別特売
12X45 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445046

 

12X45 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445046
12X45 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445046
12X45 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445046

3カ-W 10.9フランジBT(2シュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)45
内容量1袋(3個)注文コード14445046品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45寸法S(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5寸法dk(mm)25ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする