大阪魂
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1個
1袋(11個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(6個)
ねじの呼びd
M5
M10
M12
M14
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
16
35
40
45
50
55
60
65
20
25
30
70
10
15
8
12
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
14445150
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法S(mm)
8
寸法c(mm)
0.7
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M5