大阪魂
デンデンBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
W3/8
W3/4
W3/8
W5/8
長さ(mm)
55
100
50
55
60
110
150
80
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14446236
品番
3/8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥976
販売価格(税別)
¥
887
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじの呼びd
W3/8