大阪魂
ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(23個)
1袋(37個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
長さ(mm)
10
10
12
15
25
30
40
6
8
20
35
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
14446385
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
サイズ
M5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法G(mm)
5.5