曜日別特売
6X40 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446550

 

6X40 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446550
6X40 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446550
6X40 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446550

ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(15個)
長さ(mm)40
内容量1袋(15個)注文コード14446550品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10.5寸法D(mm)26寸法B(mm)9寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1寸法A1(mm)15寸法G(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする