大阪魂
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
ねじの呼びd
M12
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
25
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
85
90
ピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14446726
品番
12X25P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法c(mm)
1.4
寸法k(mm)
11.5
寸法dk(mm)
25
ねじの呼びd
M12