曜日別特売
5X6 3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14447749

 

5X6 3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14447749
5X6 3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14447749
5X6 3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14447749

3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(21個)
長さ(mm)6
内容量1袋(21個)注文コード14447749品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6サイズM5寸法H(mm)12寸法A(mm)8.5寸法D(mm)23寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法T(mm)1寸法A1(mm)13寸法G(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする