大阪魂
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(3個)
1袋(47個)
1袋(23個)
1袋(16個)
ねじの呼びd
M10
M10
M10 P=1.25
M12 P=1.25
M6
M8
長さ(mm)
40
25
40
45
50
20
30
35
10
70
12
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14448090
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法s(mm)
14
寸法K(mm)
8.5
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10