曜日別特売
12X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448196

 

12X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448196
12X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448196
12X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448196

3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びdM12 P=1.25
長さ(mm)25
内容量1袋(5個)注文コード14448196品番12X25P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法s(mm)17寸法c(mm)2寸法k(mm)10.2寸法dk(mm)25ねじの呼びdM12 P=1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする