曜日別特売
8X12 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448248

 

8X12 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448248
8X12 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448248
8X12 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448248

3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)12
内容量1袋(16個)注文コード14448248品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法s(mm)12寸法K(mm)6.9寸法dk(mm)17.5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする