大阪魂
SUS フラットフランジボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(28個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(18個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(12個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
10
12
15
16
20
6
8
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
14448300
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法S(mm)
7
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.6
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M4