曜日別特売
6X30 ユニクロ バケットボルト(クジラ 大阪魂 14449691

ユニクロ バケットボルト(クジラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじ径(mm)6
長さ(mm)30
内容量1袋(3個)注文コード14449691品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

バケットボルト(ボルトのみ ナットなし)
材質:スチール、ステンレス(SUS304)
コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。
別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)

材質スチール、ステンレス(SUS304)長さ(mm)30ねじ径(mm)6表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする