5X20 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450305

 

5X20 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450305
5X20 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450305
5X20 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450305

3カ-W ダンツキグリップB(NO1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)ねじ径MM5長さ(mm)20注文コード14450305品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

長さ(mm)20タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2ねじ径MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする