曜日別特売
1/4X15A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450321

 

1/4X15A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450321
1/4X15A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450321
1/4X15A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450321

3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
呼び寸法15A 1/2用
内容量1袋(9個)注文コード14450321品番1/4X15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)36呼び寸法15A 1/2用ねじ径W1/4寸法E(mm)18寸法P(mm)29.5寸法R(mm)12鋼管外径(mm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする