大阪魂
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(11個)
呼び寸法
8A 1/4用
15A 1/2用
20A 3/4用
8A 1/4用
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
14450339
品番
1/4X8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
27
呼び寸法
8A 1/4用
ねじ径
W1/4
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
21
寸法R(mm)
7.5
鋼管外径(mm)
13.8