大阪魂
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(2個)
呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
85
110
120
80
85
90
50
60
65
70
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14451696
品番
10X85(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
形
A形1種
呼び
M10
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約26
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
半ねじ