大阪魂
ユニクロ 4カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(14個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(8個)
1袋(6個)
長さ(mm)
20
20
30
35
50
55
60
25
ピッチP(mm)
1
1
1.5
1.75
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
14453121
品番
B10H4 6X20(P1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
M6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1