16X120 SUS チョウBT(1シュ 大阪魂 14454311

 

16X120 SUS チョウBT(1シュ 大阪魂 14454311
16X120 SUS チョウBT(1シュ 大阪魂 14454311
16X120 SUS チョウBT(1シュ 大阪魂 14454311

SUS チョウBT(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM16
長さ(mm)120
内容量1個注文コード14454311品番16X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,346
販売価格(税別)
7,587
長さ(mm)120寸法H(mm)34寸法A(mm)26寸法D(mm)70寸法B(mm)22寸法C(mm)17寸法G1(mm)8ねじの呼びM16寸法G2(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする