大阪魂
SUS チョウBT(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
w1/4
M10
M16
M20
M4
M6
M8
長さ(mm)
45
30
55
120
70
6
150
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14454365
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,729
販売価格(税別)
¥
1,572
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
寸法G2(mm)
5.5