大阪魂
SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
55
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14454530
品番
16X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥761
販売価格(税別)
¥
692
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法e(mm)
24.49
寸法s(mm)
22
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
15
呼び径d
M16
寸法dk(mm)
33