曜日別特売
3X12 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454871

 

3X12 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454871
3X12 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454871
3X12 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454871

Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
長さ(mm)12
内容量1袋(7個)注文コード14454871品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12種類1種呼び径M3寸法H(mm)4.5寸法A(mm)17寸法D(mm)4寸法B(mm)10寸法C(mm)Φ8寸法M(mm)3寸法H'(mm)2寸法D'(mm)3寸法A'(mm)16寸法C'(mm)Φ7寸法B'(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする