曜日別特売
6X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14455318

 

6X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14455318
6X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14455318
6X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14455318

SUS ノブBT(クロ(KTB-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)10注文コード14455318品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10サイズM6タイプKTB-2寸法A(mm)31寸法D(mm)17寸法B(mm)6寸法C(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする