曜日別特売
8X20 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455431

 

8X20 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455431
8X20 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455431
8X20 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455431

SUS ノブBT(クロ(KTB-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)20注文コード14455431品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする