大阪魂
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=36
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M10
M10
M8
長さ(mm)
30
15
30
12
20
25
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14456185
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
19.1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
5.5
ねじの呼び
M10