曜日別特売
12X30 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456350

 

12X30 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456350
12X30 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456350
12X30 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456350

アイBT(アシナガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM12注文コード14456350品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,115
販売価格(税別)
1,014
長さ(mm)30寸法H(mm)51寸法a(mm)50寸法t(mm)9寸法D(mm)25寸法b(mm)30寸法h(mm)26寸法c(mm)10ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする