大阪魂
アイBT(アシナガ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼びd
M6
注文コード
14456368
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,135
販売価格(税別)
¥
1,032
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法H(mm)
26.5
寸法a(mm)
26
寸法t(mm)
4.9
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
13.5
寸法c(mm)
5
ねじの呼びd
M6