曜日別特売
6X50 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456395

 

6X50 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456395
6X50 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456395
6X50 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456395

アイBT(アシナガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM6注文コード14456395品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,159
販売価格(税別)
1,054
長さ(mm)50寸法H(mm)26.5寸法a(mm)26寸法t(mm)4.9寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法h(mm)13.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする