大阪魂
4カクBT(ゼンB19H8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(3個)
長さ(mm)
65
20
25
45
50
55
60
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14457059
品番
12X65P1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75