大阪魂
クロメート 4カクBT(ゼン B19H8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(2個)
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
60
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14457165
品番
12X35P1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75