曜日別特売
12X40P1.75 クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂 14457181

 

12X40P1.75 クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂 14457181
12X40P1.75 クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂 14457181
12X40P1.75 クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂 14457181

クロメート 4カクBT(ゼン B19H8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)40
内容量1袋(3個)注文コード14457181品番12X40P1.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする