曜日別特売
10X35(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458091

 

10X35(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458091
10X35(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458091
10X35(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458091

3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)35
内容量1袋(4個)注文コード14458091品番10X35(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする