曜日別特売
8X16(P1.25 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14458179

 

8X16(P1.25 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14458179
8X16(P1.25 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14458179
8X16(P1.25 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14458179

4カクBT(ゼンB13H5.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
長さ(mm)16
内容量1袋(9個)注文コード14458179品番8X16(P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする