大阪魂
4カクBT(ゼンB13H5.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(9個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
長さ(mm)
50
16
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14458231
品番
8X50(P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び径
M8
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.25