6X40(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂 14458967

 

6X40(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂 14458967
6X40(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂 14458967
6X40(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂 14458967

ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
長さ(mm)40
内容量1袋(11個)注文コード14458967品番6X40(ハン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40A形1種呼びM6表面処理ユニクロ寸法b(mm)約18寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)半ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする